曜日別特売

アーミーベスト 2530-611

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズLL
パール
エンジ
グレー
パープル
濃紺
アースグリーン
若草
ダークパープル
花コン
寅壱ブルー
オレンジ
ワインレッド
ダークグリーン
シルバー
ディープグレー
からし
ブラウンピンク
モカ
鳶茶
スミグレー
内容量1着注文コード48775588品番2530-611
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,137
販売価格(税別)
6,488

丈夫で、着回しの方法は無限。
アクセントとなる色使いもおすすめ。
タフで摩り切れにくく、吸汗性や肌ざわりもプラスした、ポリエステル90%・綿10%の素材。
制電性を備えているため、静電気の発生やホコリの付着もしっかりとブロックします。
フロントは大型ポケットなど収納力抜群
左ポケットペン差し付

サイズLL種別ベスト胸廻(cm)107肩幅(cm)41.5着丈(cm)61.5色番11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする