TRACO POWER
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THD 10N
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット(10個)
1個
1セット(10個)
出力電圧(V)
3.3dc
±12dc
±15dc
12dc
5.1dc
入力公称電圧(V)
48dc
12dc
24dc
48dc
全33種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
48776009
品番
THD 10-4810N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
出力電圧(V)
3.3dc
効率
86%
入力公称電圧(V)
48dc
入力電圧レンジ(V)
36→75dc
幅(mm)
20.3
取付
スルーホール
定格電力(W)
10
最高温度(℃)
85
出力電流(A)
2.7
出力点数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
DIP 24
ロードレギュレーション
1.2%
絶縁電圧(kV)
1.5dc