出力電圧(V)3.3dc仕様動作温度はディレーティングなしの温度です。. Traco 2 W SIPシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TMR 2WIシリーズ. 4:1の超ワイド入力電圧範囲 SIP-9パッケージ 調整型出力 優れた負荷及びライン調整 1 kV入出力間絶縁 組み込みのフィルタはEN55022、Class A及びFCC、Level Aに適合 リモートオン / オフ制御 連続短絡保護 ディレーティングなし取付スルーホール奥行(mm)12.5定格電力(W)2最高温度(℃)85出力点数1出力電流(mA)500効率70%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP 9最低温度(℃)-40絶縁電圧(V)1500dc入力公称電圧(V)48dc入力電圧レンジ(V)36→75dc