TRACO POWER
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THD 15WIN
商品レビューを投稿する
取扱い終了
出力電圧(V)
3.3dc
±15dc
3.3dc
全10種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
48777357
品番
THD 15-2410WIN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
出力電圧(V)
3.3dc
出力点数
1
効率
88%
入力公称電圧(V)
24dc
入力電圧レンジ(V)
9→36dc
取付
スルーホール
シリーズ
THD 15WIN
定格電力(W)
15
最高温度(℃)
85
出力電流(A)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
DIP 24
最低温度(℃)
-40
絶縁電圧(kV)
1.5dc