TRACO POWER
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THD 15WIN
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
出力電圧(V)
3.3dc
±15dc
3.3dc
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48777375
品番
THD 15-2410WIN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
出力電圧(V)
3.3dc
出力点数
1
効率
88%
入力公称電圧(V)
24dc
入力電圧レンジ(V)
9→36dc
取付
スルーホール
奥行(mm)
10.2
定格電力(W)
15
最高温度(℃)
85
出力電流(A)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
DIP 24
ロードレギュレーション
±1%
絶縁電圧(V)
1500dc