TRACO POWER
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEP 100
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
出力電圧(V)
48dc
注文コード
48777874
品番
TEP 100-2418-CMF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
出力電圧
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
出力電圧(V)
48dc
取付
シャーシマウント
奥行(mm)
38.8
定格電力(W)
100
最高温度(℃)
75
出力電流(A)
2.1
出力点数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
囲まれた
ロードレギュレーション
±0.3%
絶縁電圧(kV)
2.25
入力公称電圧(V)
24dc
入力電圧レンジ(V)
18→36dc