TRACO POWER
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEP 75WI
商品レビューを投稿する
取扱い終了
出力電圧(V)
48dc
12dc
15dc
24dc
28dc
48dc
出力電流(A)
1.6
6.3
5
3.2
2.7
1.6
入力公称電圧(V)
48dc
24dc
48dc
シリーズ
TEP 75WICMF
TEP 75WICMF
TEP 75WI
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48777969
品番
TEP 75-4818WI-CMF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
出力電圧(V)
48dc
長さ(mm)
61
幅(mm)
85
取付
シャーシマウント
奥行(mm)
40.5
規格
CE/UKCA/EAC/UL 62368-1/IEC 62368-1
シリーズ
TEP 75WICMF
定格電力(W)
75
最高温度(℃)
75
出力電流(A)
1.6
出力点数
1
動作温度(℃)
-40~75
効率
87%
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
囲まれた
ロードレギュレーション
0.1%
絶縁電圧(kV)
2.25dc
入力公称電圧(V)
48dc
入力電圧レンジ(V)
18~75dc
鉄道用途向けに承認済み
あり