寅壱
スペンサーベスト 2530-661
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
サイズ
5L
3L
4L
L
LL
5L
色
濃紺
黒
濃紺
シルバー
全30種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48778056
品番
2530-661
参考基準価格(税別)
¥8,380
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
チラ見せの裏地もハイセンス。
万能のコーディネートをさらに促進。
こだわりの裏地
左胸ポケットペン差し付
Dカンにを鍵などをかけておけば取り出しもスムーズ。
フロント大型左ポケットペン差し付
色
濃紺
サイズ
5L
混率(%)
ポリエステル90・綿10(静電防止素材)
種別
ベスト
色番
14