曜日別特売
2530-661 スペンサーベスト 2530-661 寅壱 48778135

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2530-661 スペンサーベスト 2530-661 寅壱 48778135
2530-661 スペンサーベスト 2530-661 寅壱 48778135
2530-661 スペンサーベスト 2530-661 寅壱 48778135
2530-661 スペンサーベスト 2530-661 寅壱 48778135
2530-661 スペンサーベスト 2530-661 寅壱 48778135

スペンサーベスト 2530-661

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズL
シルバー
内容量1着注文コード48778135品番2530-661
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,600

チラ見せの裏地もハイセンス。
万能のコーディネートをさらに促進。
こだわりの裏地
左胸ポケットペン差し付
Dカンにを鍵などをかけておけば取り出しもスムーズ。
フロント大型左ポケットペン差し付

シルバーサイズL混率(%)ポリエステル90・綿10(静電防止素材)種別ベスト胸廻(cm)102肩幅(cm)38.5着丈(cm)55色番37
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする