寅壱
スペンサーベスト 2530-661
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
M
3L
4L
L
LL
5L
色
スミグレー
黒
濃紺
シルバー
全30種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48778187
品番
2530-661
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
チラ見せの裏地もハイセンス。
万能のコーディネートをさらに促進。
こだわりの裏地
左胸ポケットペン差し付
Dカンにを鍵などをかけておけば取り出しもスムーズ。
フロント大型左ポケットペン差し付
色
スミグレー
サイズ
M
混率(%)
ポリエステル90・綿10(静電防止素材)
種別
ベスト
胸廻(cm)
98
肩幅(cm)
37
着丈(cm)
53
色番
77