曜日別特売
TMDC 40-4811 TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMDC 40 TRACO POWER 48778319

TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMDC 40

商品レビューを投稿する
取扱停止中
出力電圧(V)5.1dc
出力電流(A)8
入力公称電圧(V)48dc
内容量1個注文コード48778319品番TMDC 40-4811
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798
出力電圧(V)5.1dc効率89%入力公称電圧(V)48dc入力電圧レンジ(V)18~75dc仕様UL / cUL60950-1、IEC / EN60950-1. CB、UL/cUL. Traco 40 Wシングル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TMDC 40シリーズ. Traco Powerの密閉型DC-DCコンバータ、TMDC 40は、高性能モジュールのシリーズです。 これらの絶縁型DC-DCコンバータは、4:1の幅広い入力電圧レンジ及び精密な出力電圧調整機能を備えています。 TMDC 40シリーズは、必要な負荷が最小限で済み、低負波条件でも高い効率を発揮します。 これらのDC-DCコンバータの出力電圧は、外部抵抗器で調整できます。 また、TMDC 40シリーズは、リモートオン / オフ、過負荷保護、及び短絡保護機能を備えています。. 完全密閉型低プロファイルプラスチックケース 4:1の超ワイド入力電圧範囲 最大92 %の優れた効率 入力フィルタはEN55022 Class Aに適合 最小負荷不要 逆入力保護 出力電圧調整可能 リモートオン / オフ長さ(mm)112幅(mm)63.8取付シャーシマウント奥行(mm)25.6規格CE/UKCA/EAC/UL 62368-1/IEC 62368-1シリーズTMDC 40定格電力(W)40最高温度(℃)65出力電流(A)8出力点数1動作温度(℃)-40~85RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ密閉型ロードレギュレーション1%絶縁電圧(V)2500dc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする