TRACO POWER
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEM 2
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
1個
1セット(10個)
出力電圧(V)
5dc
±12dc
±15dc
12dc
5dc
入力公称電圧(V)
12dc
5dc
12dc
24dc
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48778845
品番
TEM 2-1211
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
出力電圧(V)
5dc
最高温度(℃)
60
出力点数
1
出力電流(mA)
400
効率
50%
長さ(mm)
31.8
幅(mm)
20.3
取付
スルーホール
奥行(mm)
10.2
規格
CB/UL 60950-1
シリーズ
TEM 2
定格電力(W)
2
動作温度(℃)
-25~70
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
DIP 24
ロードレギュレーション
±0.5%
絶縁電圧(kV)
1dc@60s
入力公称電圧(V)
12dc
入力電圧レンジ(V)
10.8~13.2dc