TRACO POWER
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TIM 2
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
1個
1セット(10個)
出力電圧(V)
5dc
24dc
5dc
全54種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48779195
品番
TIM 2-2411
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
出力電圧(V)
5dc
取付
スルーホール
出力点数
1
出力電流(mA)
400
パッケージ
DIP 16
幅(mm)
14.4
定格電力(W)
2
最高温度(℃)
105
RoHS指令(10物質対応)
対応
ロードレギュレーション
1%
入力公称電圧(V)
24dc
医療規格認定
あり
入力電圧レンジ(V)
18→36dc