TRACO POWER
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMR 3E
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
出力電圧(V)
5dc
±12dc
±15dc
5dc
入力公称電圧(V)
24dc
24dc
12dc
5dc
全31種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48779493
品番
TMR 3-2411E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
出力電圧(V)
5dc
出力点数
1
出力電流(mA)
600
効率
78%
入力公称電圧(V)
24dc
長さ(mm)
21.8
取付
スルーホール
定格電力(W)
3
最高温度(℃)
85
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SIP 8
最低温度(℃)
-40
絶縁電圧(V)
1500dc
入力電圧レンジ(V)
18→36dc