TRACO POWER
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEP 75WI
商品レビューを投稿する
取扱い終了
出力電圧(V)
5dc
12dc
15dc
24dc
28dc
48dc
5dc
出力電流(A)
15
6.3
5
3.2
2.7
1.6
15
入力公称電圧(V)
48dc
24dc
48dc
シリーズ
TEP 75WI
TEP 75WICMF
TEP 75WI
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48780236
品番
TEP 75-4811WI
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
出力電圧(V)
5dc
長さ(mm)
61
幅(mm)
48.26
取付
スルーホール
奥行(mm)
12.7
規格
EAC/UL 62368-1/IEC 62368-1
シリーズ
TEP 75WI
定格電力(W)
75
最高温度(℃)
75
出力電流(A)
15
出力点数
1
動作温度(℃)
-40~75
効率
90%
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
密閉型
ロードレギュレーション
0.1%
絶縁電圧(kV)
3ac/dc
入力公称電圧(V)
48dc
医療規格認定
なし
入力電圧レンジ(V)
18~75dc
鉄道用途向けに承認済み
あり