TRACO POWER
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TDR 2
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
1セット(10個)
1個
出力電圧(V)
5dc
15dc
5dc
入力公称電圧(V)
48dc
5dc
48dc
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48780945
品番
TDR 2-4811
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
出力電圧(V)
5dc
出力点数
1
出力電流(mA)
400
効率
81%
パッケージ
DIP 14
取付
スルーホール
シリーズ
TDR 2
定格電力(W)
2
最高温度(℃)
85
RoHS指令(10物質対応)
対応
最低温度(℃)
-40
絶縁電圧(V)
1500dc
入力公称電圧(V)
48dc
入力電圧レンジ(V)
36→75dc