TRACO POWER
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMR 3HI
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
1セット(10個)
1個
出力電圧(V)
5dc
±5dc
15dc
3.3dc
5dc
入力公称電圧(V)
5dc
12dc
5dc
24dc
全43種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48782379
品番
TMR 3-0511HI
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
出力電圧(V)
5dc
出力点数
1
出力電流(mA)
600
効率
79%
入力公称電圧(V)
5dc
取付
スルーホール
シリーズ
TMR 3HI
定格電力(W)
3
最高温度(℃)
85
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SIP 8
ロードレギュレーション
1%
絶縁電圧(V)
3000dc
入力電圧レンジ(V)
4.5→9dc