TRACO POWER
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TVN 3
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
1セット(10個)
1個
出力電圧(V)
5dc
±15dc
±5dc
5dc
9dc
全72種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48782984
品番
TVN 3-1211
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
出力電圧(V)
5dc
出力点数
1
出力電流(mA)
600
効率
81%
入力公称電圧(V)
12dc
取付
スルーホール
シリーズ
TVN 3
定格電力(W)
3
最高温度(℃)
+75 (without Derating)、+90 (with Derating)
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SIP 8
ロードレギュレーション
1%
絶縁電圧(V)
1600dc
入力電圧レンジ(V)
9→18dc