TRACO POWER
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 20WI
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(5個)
1個
1セット(5個)
出力電圧(V)
5dc
±12dc
±15dc
5dc
全10種類を一覧で見る
内容量
1セット(5個)
注文コード
48783359
品番
TEN 20-2411WI
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
出力電圧(V)
5dc
取付
スルーホール
シリーズ
TEN 20WI
定格電力(W)
20
最高温度(℃)
85
出力電流(A)
4
出力点数
1
効率
79%
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
1.6×2in
ロードレギュレーション
±0.5%
絶縁電圧(kV)
1.5dc
入力公称電圧(V)
24dc
入力電圧レンジ(V)
9→36dc