曜日別特売
3920-219 カーゴパンツ 3920-219 寅壱 48783437

カーゴパンツ 3920-219

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ウエスト(cm)82
サイズL
内容量1本注文コード48783437品番3920-219
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

ミニヘリンボーンの表面感で、大人っぽい着こなし。
鎧を思わせるシャープな表情が、”出来る男”を演出する。
制電素材に、手が出し入れし易く収納力のあるフロントカーゴP付デザイン。
両サイド斜めポケット
右サイドにファスナーポケット
リベット補強付

サイズL混率(%)ポリエステル100(ミニヘリンボーン)ウエスト(cm)82仕様左後ポケットプリーツ入り、太めベルトループ種別カーゴパンツタイプ制電、高強度股下(cm)83色番13ワタリ(cm)36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする