TRACO POWER
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THL 6WISM
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット(10個)
1セット(10個)
1個
出力電圧(V)
5dc
12dc
24dc
3.3dc
5dc
全18種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
48783727
品番
THL 6-2411WISM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
出力電圧(V)
5dc
出力点数
1
効率
79%
入力公称電圧(V)
24dc
入力電圧レンジ(V)
9→36dc
長さ(mm)
22
取付
表面実装
定格電力(W)
6
最高温度(℃)
75
出力電流(A)
1.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SMD
ロードレギュレーション
±1.2%
絶縁電圧(kV)
1.5dc