曜日別特売
TMV 2-1509SHI TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMV 2HI TRACO POWER 48784068

TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMV 2HI

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1セット(10個)
出力電圧(V)9dc
入力公称電圧(V)15dc
入力電圧レンジ(V)13.5→16.5dc
内容量1セット(10個)注文コード48784068品番TMV 2-1509SHI
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
出力電圧(V)9dc出力点数1出力電流(mA)222効率75%入力公称電圧(V)15dc取付スルーホールシリーズTMV 2HI定格電力(W)2最高温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP 7ロードレギュレーション<10%絶縁電圧(kV)5.2(Rated for 1 Minute)dc出力電圧調整範囲(%)±5入力電圧レンジ(V)13.5→16.5dc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする