曜日別特売
3940-219 スリムカーゴ 3940-219 寅壱 48784426

3940-219 スリムカーゴ 3940-219 寅壱 48784426
3940-219 スリムカーゴ 3940-219 寅壱 48784426

スリムカーゴ 3940-219

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ダークパープル
ウエスト(cm)94
サイズ3L
内容量1本注文コード48784426品番3940-219
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,820

ワイドも、スリムも、今日の気分次第でチェンジ。
2タイプのボトムを選べる上質アイテム。
薄くても丈夫、ソフトなポリ&綿素材
個性的な6色展開
スリム・ワイドのカーゴパンツを用意
脚長感覚のすっきりとしたシルエット。
右前カラビナループ仕様
左後ミニフラップポケット
アクティブに動ける細身のフォルム。
カーゴポケットも絶妙。

ダークパープルサイズ3L混率(%)ポリエステル65・綿35ウエスト(cm)94仕様膝プリーツ仕様種別カーゴパンツタイプ軽量、高強度、吸汗性股下(cm)82裾幅(cm)21色番19ワタリ(cm)36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする