曜日別特売
3942-219 カーゴパンツ 3942-219 寅壱 48784758

カーゴパンツ 3942-219

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ベージュ
サイズ(cm)85
内容量1本注文コード48784758品番3942-219
参考基準価格(税別)¥5,200販売価格(税込)¥5,709
販売価格(税別)
5,190

日本製生地使用
ソフトな風合いのブロークンデニム素材
タフで熱や摩擦にも強い
コットン独自のすぐれた吸汗性と肌ざわり
トップスを選ばないスタイル。
サイズ豊富で着こなしやすい綿100%カーゴ。

ベージュ混率(%)綿100(ブロークンデニム)職業別シーン建設・建築・塗装・内装工事サイズ(cm)85色番1ワタリ(cm)38.7仕様マジックテープ付バックポケット、マジックテープ付サイドポケット、膝タック入り立体縫製種別カーゴパンツタイプ吸汗性股下(cm)82
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48785625
2024-10-11
用途: 土木作業
建設業・工事業

綿100%で化繊にない履き心地が気にいっています、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする