出力電圧(V)9dc出力電流(mA)333効率87%入力公称電圧(V)5dc入力電圧レンジ(V)4.5→5.5dc仕様IEC 60950-1、EN 60950-1. Traco 3 W SIPシングル / デュアル出力絶縁半調整型DC-DCコンバータ - TRA 3シリーズ. TRA-3シリーズは、入力 / 出力絶縁を備えた小型の3 Wシングル / デュアル出力半調整型DC/DCコンバータのファミリです。 Traco Power半調整型DC/DCコンバータは、負荷の変化時に非調整型のDC/DCコンバータが入力電圧範囲を満たさない場合に、パワードライバ及び回路内で使用するのに最適です。. 半調整型出力(負荷) 極めて高い電力密度の3 W SIPコンバータ 業界標準のピン配列 最大89 %の高効率 I/O絶縁耐圧: 1000 V dc 動作温度範囲: -40 → +85 ℃長さ(mm)19.5取付スルーホール定格電力(W)3最高温度(℃)85出力点数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP 6ロードレギュレーション7%絶縁電圧(kV)1dc