曜日別特売
3942-418 超超ロング八分 3942-418 寅壱 48786158

超超ロング八分 3942-418

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ(cm)82
内容量1本注文コード48786158品番3942-418
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

日常使いのジーンズそのままに、ブロークンデニムのワイルド感で男っぽい着こなし。
ジーンズのような表面感のあるブロークンデニム素材。綿100%素材で、しかもズバ抜けた堅牢さも保持。安心して着続けられるベストマテリアル。

混率(%)綿100(ブロークンデニム)サイズ(cm)82色番4種別ニッカズボン股下(cm)102
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする