寅壱
4枚コハゼ手甲 3942-914
(1件のレビュー)
取扱い終了
色
サラシ
ベージュ
紺
黒
サイズ
3L
LL
3L
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48787953
品番
3942-914
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
生地・幅・色も多彩。
こだわりの「こはぜ」仕様。
スピーディーに使える4枚コハゼ。
コットン素材で吸汗性も、肌ざわりも抜群。
色
サラシ
サイズ
3L
特性
吸汗
混率(%)
綿100
色番
9