曜日別特売
N3535U-UNL1-A1G11H-380 TSLC 紫外線 LED TSLC 48788724

TSLC 紫外線 LED

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード48788724品番N3535U-UNL1-A1G11H-380
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

TSLC 3535 UV LED
TSLCの3535ファミリは、高出力UV LEDファミリです。 このLEDには、すべて同じ3535フットプリントで2種類のドーム型レンズがあり、低プロファイルでビーム角が125 °のUNL1、又はドームが高くビーム角が狭い55 °のUNF1から選択することができます。
3535 UV LEDは、高い信頼性と性能を発揮します。 各種UV波長(以下のリスト)に対応しているため、UV硬化、汎用のUV用途など、さまざまな用途に最適です。
3535フットプリント - 3.5 x 3.5 mm、SMDパッケージ、ドーム型レンズ、高出力、高い信頼性
TSLC UV色分類:
U40 - 380 → 390 nm
U50 - 390 → 400 nm
U60 - 400 → 410 nm
U70 - 410 → 420 nm

長さ(mm)3.45幅(mm)3.45高さ(mm)3レンズ形状ドームピーク波長(nm)390ピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1放射束(mW)420ビュー角(°)125実装タイプ表面実装
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする