曜日別特売
64WR100KLF TT Electronics/BI 半固定抵抗器 TT Electronics/BI 48789537

TT Electronics/BI 半固定抵抗器64WR100KLF

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品はシリーズ・内容量など128種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(50個)
シリーズ
64
注文コード
48789537
品番
64WR100KLF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980
軸径(Φmm)
1.78(金属製調整ねじ)
長さ(mm)
6.35
寸法(mm)
6.35×4.19×6.86
高さ(mm)
6.86
取付方式
スルーホール
奥行(mm)
4.19
シリーズ
64
定格電力(W)
0.25@85℃
回転数
12
許容差
±10%
材質(エレメント)
サーメット
RoHS指令(10物質対応)
対応
方位
上面調整
終端スタイル
はんだピン
最大抵抗(kΩ)
100

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする