寅壱
防寒ミリタリージャケット 3994-124
(1件のレビュー)
取扱い終了
サイズ
LL
LL
4L
5L
M
色
コン
ベージュ
トビ茶
全24種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48790044
品番
3994-124
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了しました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
¥6,810
ソフトな風合いと吸汗性のある綿素材
表面は味わいのあるヘリンボーン柄
中綿キルト仕様
両胸フラップポケット
衿裏フライス仕様
中綿キルト仕様
色
コン
サイズ
LL
混率(%)
表:綿100(ヘリンボン)、裏:ポリエステル100(タフタ)、中綿:ポリエステル100、衿裏・袖口リブ:アクリル100
仕様
前立ファスナースライダー、右袖刺繍ネーム、左袖ペン差し付、左胸内ポケット、両脇逆玉縁ポケット
種別
ジャケット
タイプ
保温性
胸廻(cm)
124
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
67
着丈(cm)
67
色番
4