C10-A10FX/024VDC Turck リレー TURCK 48790998

Turck リレー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様コイル電圧:24V dc●接点構成:SPDT●スイッチング電流:10 A●ターミナルタイプ:プラグイン●コイル抵抗:742 Ω●最大スイッチング電圧 AC:250V●最大スイッチング電圧 DC:220V●アプリケーションタイプ:多目的●長さ:28.8mm●奥行き:12.5mm●高さ:35.4mm●寸法:28.8 x 12.5 x 35.4mm●コイルと接点間の耐電圧:5kV●C10-A10 SPDTリレー. RELECO by TurckのC10-A10Xシリーズ単極チェンジオーバーリレーです。C10-A10Xシリーズのリレーは、標準的な汎用コンタクト及びポジション表示LEDを備えています。また、各種リレーオプションが用意されています。. 各種コイル電圧モデルを用意注文コード48790998品番C10-A10FX/024VDC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598
仕様コイル電圧:24V dc●接点構成:SPDT●スイッチング電流:10 A●ターミナルタイプ:プラグイン●コイル抵抗:742 Ω●最大スイッチング電圧 AC:250V●最大スイッチング電圧 DC:220V●アプリケーションタイプ:多目的●長さ:28.8mm●奥行き:12.5mm●高さ:35.4mm●寸法:28.8 x 12.5 x 35.4mm●コイルと接点間の耐電圧:5kV●C10-A10 SPDTリレー. RELECO by TurckのC10-A10Xシリーズ単極チェンジオーバーリレーです。C10-A10Xシリーズのリレーは、標準的な汎用コンタクト及びポジション表示LEDを備えています。また、各種リレーオプションが用意されています。. 各種コイル電圧モデルを用意コイル定格電圧(V)DC24取付方式プラグイン接点構成1c端子形状プラグイン端子接点最大許容電圧(V)250接点最大許容電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応動作機能非ラッチング式接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 10A/DC30V 10A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする