C7-A20FX/024VDC Turck リレー TURCK 48791016

Turck リレー

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個仕様コイル電圧:24V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:プラグイン ●ターミナルタイプ:プラグイン●コイル抵抗:594 Ω●最大スイッチング電圧 AC:250V●最大スイッチング電圧 DC:220V●アプリケーションタイプ:多目的●長さ:21mm●奥行き:28mm●高さ:37.5mm●寸法:21 x 28 x 37.5mm●動作温度 Min:-40℃●10A 8 / 11ピンプラグリレー. テストボタンは色で分けられており、押した場合はテスト、上げた場合はラッチの2機能 機械式フラグインジケータとコイルLEDを標準装備 動作温度範囲: -20 → +60 ℃ コンタクト材質: 銀ニッケル(AgNi) H71、W35、D35 mm注文コード48791016品番C7-A20FX/024VDC
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298
仕様コイル電圧:24V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:プラグイン ●ターミナルタイプ:プラグイン●コイル抵抗:594 Ω●最大スイッチング電圧 AC:250V●最大スイッチング電圧 DC:220V●アプリケーションタイプ:多目的●長さ:21mm●奥行き:28mm●高さ:37.5mm●寸法:21 x 28 x 37.5mm●動作温度 Min:-40℃●10A 8 / 11ピンプラグリレー. テストボタンは色で分けられており、押した場合はテスト、上げた場合はラッチの2機能 機械式フラグインジケータとコイルLEDを標準装備 動作温度範囲: -20 → +60 ℃ コンタクト材質: 銀ニッケル(AgNi) H71、W35、D35 mmコイル定格電圧(V)DC24取付方式プラグイン接点構成2c端子形状プラグイン端子接点最大許容電圧(V)250接点最大許容電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応動作機能非ラッチング式接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 10A/DC110V 0.5A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする