寅壱
フロントカーゴ 4040-211
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
ベージュ
紺
黒
シルバー
ディープグレー
オレンジ
ウエスト(cm)
85~95
110~120
100~110
70~76
サイズ
LL
5L
4L
M
全42種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48791304
品番
4040-211
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
吸汗性にすぐれたコットン100%素材
摩擦にもタフな機能を発揮
光沢感のあるオックスフォード
ウエストアジャスター仕様
マジックテープ付雨ブタポケット
色
ベージュ
サイズ
LL
混率(%)
綿100(オックスフォード)
股下(cm)
85
種別
カーゴパンツ
タイプ
吸汗性
ウエスト(cm)
85~95
色番
1
ワタリ(cm)
41