曜日別特売
4040-211 フロントカーゴ 4040-211 寅壱 48791435

フロントカーゴ 4040-211

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ウエスト(cm)95~100
サイズ3L
内容量1本注文コード48791435品番4040-211
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

吸汗性にすぐれたコットン100%素材
摩擦にもタフな機能を発揮
光沢感のあるオックスフォード
ウエストアジャスター仕様
マジックテープ付雨ブタポケット

サイズ3L混率(%)綿100(オックスフォード)股下(cm)85種別カーゴパンツタイプ吸汗性ウエスト(cm)95~100色番13ワタリ(cm)42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする