寅壱
フロントカーゴ 4040-211
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
ディープグレー
紺
黒
シルバー
ディープグレー
オレンジ
ウエスト(cm)
70~76
110~120
100~110
70~76
サイズ
M
5L
4L
M
全42種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48791584
品番
4040-211
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,039
販売価格(税別)
¥
5,490
バスケットに入れる
吸汗性にすぐれたコットン100%素材
摩擦にもタフな機能を発揮
光沢感のあるオックスフォード
ウエストアジャスター仕様
マジックテープ付雨ブタポケット
色
ディープグレー
サイズ
M
混率(%)
綿100(オックスフォード)
股下(cm)
85
種別
カーゴパンツ
タイプ
吸汗性
ウエスト(cm)
70~76
色番
47
ワタリ(cm)
36