曜日別特売
4040-211 フロントカーゴ 4040-211 寅壱 48791627

フロントカーゴ 4040-211

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ディープグレー
ウエスト(cm)100~110
サイズ4L
内容量1本注文コード48791627品番4040-211
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,369
販売価格(税別)
5,790

吸汗性にすぐれたコットン100%素材
摩擦にもタフな機能を発揮
光沢感のあるオックスフォード
ウエストアジャスター仕様
マジックテープ付雨ブタポケット

ディープグレーサイズ4L混率(%)綿100(オックスフォード)股下(cm)85種別カーゴパンツタイプ吸汗性ウエスト(cm)100~110色番47ワタリ(cm)44
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする