寅壱
フロントカーゴ 4040-211
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
オレンジ
紺
黒
シルバー
ディープグレー
オレンジ
ウエスト(cm)
100~110
110~120
100~110
70~76
サイズ
4L
5L
4L
M
全42種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48791688
品番
4040-211
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,369
販売価格(税別)
¥
5,790
バスケットに入れる
吸汗性にすぐれたコットン100%素材
摩擦にもタフな機能を発揮
光沢感のあるオックスフォード
ウエストアジャスター仕様
マジックテープ付雨ブタポケット
色
オレンジ
サイズ
4L
混率(%)
綿100(オックスフォード)
股下(cm)
85
種別
カーゴパンツ
タイプ
吸汗性
ウエスト(cm)
100~110
色番
54
ワタリ(cm)
44