曜日別特売
4309-125 長袖シャツ 4309-125 寅壱 48791846

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4309-125 長袖シャツ 4309-125 寅壱 48791846
4309-125 長袖シャツ 4309-125 寅壱 48791846
4309-125 長袖シャツ 4309-125 寅壱 48791846
4309-125 長袖シャツ 4309-125 寅壱 48791846

長袖シャツ 4309-125

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズLL
シルバー
内容量1着注文コード48791846品番4309-125
参考基準価格(税別)¥6,350販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

ポリエステル素材の軽快さ。
シックな印象の素材で高級感を演出。
風合い、色合いも個性的な変わり織りヘリンボーン生地
シャープ&ジェントリーなピンストライプ柄
タフですぐれた耐洗濯性をキープ
メタルボタンがアクセントに。
軽やかに着られる都会顔シャツ。
ドットボタン付雨ブタ胸ポケット
袖ペン差し付
袖口アジャスター

シルバーサイズLL混率(%)ポリエステル100(変わり織りピンストライプ)種別長袖シャツ胸廻(cm)110肩幅(cm)47袖丈(cm)62着丈(cm)80色番37袖丈長袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする