曜日別特売
4309-125 長袖シャツ 4309-125 寅壱 48791855

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4309-125 長袖シャツ 4309-125 寅壱 48791855
4309-125 長袖シャツ 4309-125 寅壱 48791855
4309-125 長袖シャツ 4309-125 寅壱 48791855
4309-125 長袖シャツ 4309-125 寅壱 48791855

長袖シャツ 4309-125

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ3L
シルバー
内容量1着注文コード48791855品番4309-125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,520

ポリエステル素材の軽快さ。
シックな印象の素材で高級感を演出。
風合い、色合いも個性的な変わり織りヘリンボーン生地
シャープ&ジェントリーなピンストライプ柄
タフですぐれた耐洗濯性をキープ
メタルボタンがアクセントに。
軽やかに着られる都会顔シャツ。
ドットボタン付雨ブタ胸ポケット
袖ペン差し付
袖口アジャスター

シルバーサイズ3L混率(%)ポリエステル100(変わり織りピンストライプ)種別長袖シャツ胸廻(cm)114肩幅(cm)49袖丈(cm)64着丈(cm)82色番37袖丈長袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする