曜日別特売
4309-146 ショートオープン 4309-146 寅壱 48792494

4309-146 ショートオープン 4309-146 寅壱 48792494
4309-146 ショートオープン 4309-146 寅壱 48792494
4309-146 ショートオープン 4309-146 寅壱 48792494
4309-146 ショートオープン 4309-146 寅壱 48792494

ショートオープン 4309-146

商品レビューを投稿する
取扱い終了
濃紺
内容量1枚注文コード48792494品番4309-146
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,330

スマート感を演出するショート丈。
活動的でいて、コーディネートの応用度も高い一着。
肩章付
左胸ペン差し付雨ブタポケット
袖ペン差し付

濃紺サイズL混率(%)ポリエステル100(変わり織りピンストライプ)種別鳶長袖シャツ胸廻(cm)116肩幅(cm)46袖丈(cm)61着丈(cm)55.5色番14袖丈長袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする