※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
寅壱
ショートオープン 4309-146
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
オリーブブラウン
鳶茶
スミグレー
全36種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48792625
品番
4309-146
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
スマート感を演出するショート丈。
活動的でいて、コーディネートの応用度も高い一着。
肩章付
左胸ペン差し付雨ブタポケット
袖ペン差し付
色
オリーブブラウン
サイズ
LL
混率(%)
ポリエステル100(変わり織りピンストライプ)
種別
鳶長袖シャツ
胸廻(cm)
120
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
63
着丈(cm)
57.5
色番
65
袖丈
長袖