曜日別特売
903-E307-6 ボンパラゴン イージーコーター(スモールローラー) PIA 48794602

ボンパラゴン イージーコーター(スモールローラー)

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(2本)
ローラーサイズ(inch)6
毛丈(mm)7
主な用途内装用
内容量1パック(2本)注文コード48794602品番903-E307-6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989

泡立ち、毛抜けが極めて少ない無泡タイプ
ソフトタッチでキメの細かい美しい仕上がりを実現
長時間の作業でもヘタリが少ないタフネス設計
室内塗装・鉄扉等の平滑面の仕上げ塗装に最適

用途内装・鉄部仕上げ用毛丈(mm)7材質(ローラー部)ポリエステル適合塗料水性ウレ、シリ、フッ素、水性艶あり、低VOC、弱溶ウレ、シリ、フッ素、アクリルNAD、油性、エナメル、溶剤ウレ、シリ、フッ素、アクリルエナメル、エポキシ、床用主な用途内装用ローラーサイズ(inch)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-06
用途: 機械の塗装用

安価品に比べ
塗装の仕上がり具合・ローラー自体の長持ちが非常に良いと思います。

対象商品 : 34056384
2022-03-19
用途: ウレタン防水
クオリティー建設業・工事業

毛丈13ミリ。
最安ですね。
とても良いです。
抜け毛無いです。
含み良いです。

対象商品 : 48794575
2021-02-19
用途: 塗装作業用
株式会社吉岡鉄工所

日本製でいつもこれを使ているので良い商品だと思う。

対象商品 : 48794681
2020-04-13
用途: 塗装作業時
製造業

交換もしやすく塗装もムラもなくしっかりつきます。
長持ちするのでいつも利用しています。

対象商品 : 48794584
2017-04-14
用途: 鉄扉塗装
アーバンイージス株式会社

泡立ちもほぼなくきれいな塗装ができました。満足しています。

対象商品 : 48794575
2017-04-08
用途: 塗装作業
建設業・工事業

鉄扉の仕上げに使用してます、仕上がりが良いのでいつも、使ってます。

対象商品 : 48794681
2014-07-29
用途: 配管、ダクト等の塗装に使用する。
建設業・工事業

きれいに塗れて、カス(毛など)が付かずきれいに仕上がります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする