曜日別特売
903-B305-07 ボンパラゴン ビッグイージーコーター(ミドルローラー) PIA 48794627

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボンパラゴン ビッグイージーコーター(ミドルローラー)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
毛丈(mm)5
内容量1本注文コード48794627品番903-B305-07
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥908

泡立ち、毛抜けが極めて少ない無泡タイプ
ソフトタッチでキメの細かい美しい仕上がりを実現
長時間の作業でもヘタリが少ないタフネス設計
室内塗装・鉄扉等の平滑面の仕上げ塗装に最適

用途
内装・鉄部仕上げ用
毛丈(mm)5材質(ローラー部)ポリエステル適合塗料水性ウレ、シリ、フッ素、水性艶あり、低VOC、弱溶ウレ、シリ、フッ素、アクリルNAD、油性、エナメル、溶剤ウレ、シリ、フッ素、アクリルエナメル、エポキシ、床用主な用途内装用ローラーサイズ(inch)7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする