PIA
ボンパラゴン ビッグイージーコーター(ミドルローラー)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
毛丈(mm)
13
7
20
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48794697
品番
903-B313-07
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,000
泡立ち、毛抜けが極めて少ない無泡タイプ
ソフトタッチでキメの細かい美しい仕上がりを実現
長時間の作業でもヘタリが少ないタフネス設計
室内塗装・鉄扉等の平滑面の仕上げ塗装に最適
用途
内装・鉄部仕上げ用
毛丈(mm)
13
材質(ローラー部)
ポリエステル
適合塗料
水性ウレ、シリ、フッ素、水性艶あり、低VOC、弱溶ウレ、シリ、フッ素、アクリルNAD、油性、エナメル、溶剤ウレ、シリ、フッ素、アクリルエナメル、エポキシ、床用
主な用途
内外装用
ローラーサイズ(inch)
7