FOF-1018-AC UVOX シールドストリップ UVOX 48795338

UVOX シールドストリップ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1袋(5個)仕様材質:FOF 、 方法を修正:自己接着性 、 厚さ:6mm 、 長さ:1m 、 幅:9.0mm 、 Fabric Gasket Strip. Soft shielding strips designed for computer, telecommunications and industrial enclosure applications Constructed from a durable electrically conductive, copper plated fabric wrapped around a soft sponge core Pressure sensitive self-adhesive strip along one edge allows easy application Average shielding attenuation performance better than 90dB @ 100MHz to 10GHz Recovers 90% of its original size after it has been compressed for 22Hrs Dust and moisture protection Abrasion resistant fabric > 100000 cycles Compression deflection is typically 2.5N/25mm Adhesive strength (peel test to steel): 24.3N/20mm Service Temperature -40℃ to +70℃ Surface Resistivity 0.08 to 0.1 Ω/sq Supplied in 1m lengths. Physical and Electrical Properties注文コード48795338品番FOF-1018-AC
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
仕様材質:FOF 、 方法を修正:自己接着性 、 厚さ:6mm 、 長さ:1m 、 幅:9.0mm 、 Fabric Gasket Strip. Soft shielding strips designed for computer, telecommunications and industrial enclosure applications Constructed from a durable electrically conductive, copper plated fabric wrapped around a soft sponge core Pressure sensitive self-adhesive strip along one edge allows easy application Average shielding attenuation performance better than 90dB @ 100MHz to 10GHz Recovers 90% of its original size after it has been compressed for 22Hrs Dust and moisture protection Abrasion resistant fabric > 100000 cycles Compression deflection is typically 2.5N/25mm Adhesive strength (peel test to steel): 24.3N/20mm Service Temperature -40℃ to +70℃ Surface Resistivity 0.08 to 0.1 Ω/sq Supplied in 1m lengths. Physical and Electrical PropertiesRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする