VAN DAMME
Van Damme AVケーブル オスBNC オスBNC
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
標準75Ω同軸BNC-BNCケーブル。BNC-BNCケーブルは、非常に柔軟性が高く、アナログビデオ用途に使用できます。BNC-BNCケーブルは、SMPTE259Mデジタルビデオにも最適です。
注文コード
48795846
品番
110-064-000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
標準75Ω同軸BNC-BNCケーブル。BNC-BNCケーブルは、非常に柔軟性が高く、アナログビデオ用途に使用できます。BNC-BNCケーブルは、SMPTE259Mデジタルビデオにも最適です。
長さ(m)
3
シース色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタA
BNC
コネクタB
BNC
コネクタBジェンダー
オス
コネクタAジェンダー
オス