曜日別特売
M-533 ボデーペン(ソリッド) SOFT99 48795957

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M-533 ボデーペン(ソリッド) SOFT99 48795957
M-533 ボデーペン(ソリッド) SOFT99 48795957

ボデーペン(ソリッド)

(120件のレビュー)
10日以内出荷10日以内出荷とは
メーカーマツダ
クラシックレッド
クラシックレッド
スーパーホワイトIV
ホワイト
スーパーレッドII
スーパーレッドV
クリスタルホワイト
ニューポーラホワイト
ミラノレッド
ソフィアホワイト
ブレイズレッド
オーシャンダークブルー
オリンポスホワイト
スペリアホワイト
コットンアイボリー
スーパーホワイトⅡ
ブラック
スーパーレッド
スーパーブラック
チャンピオンシップホワイト
タフタホワイト
カーニバルイエロー
スコーティアホワイト
ブルー
ピュアホワイト
スカイッシュブルー
シャストホワイト
適合カラーNoA3E
A3E
050
056
058
068
3E5
3P0
002
531
NH512Z
R81
W09
SQ
0RA
0RB
26U
T19
040
041
045
202
326
526
KH3
QM1
NH0
NH578
Y-53
W83
890
51E
A3D
AT
PT
内容量1本(300mL)注文コード48795957品番M-533
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989

焼付け塗装に迫る性能を持つ、ストレートアクリル樹脂塗料。

クラシックレッドメーカーマツダ適合カラーNoA3Eトラスコ品番820-7047危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量130mL危険物の性状非水溶性
注意
※下塗りにはソフト99プラサフ又はホワイトプラサフをご使用下さい。

商品説明動画

ソフト99 カラーナンバーのさがし方 【SOFT99 TV】
この動画は、23が参考にしています。
<br />
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:120
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35032069
2025-12-03
用途: 焼き付け出来ないDIYに
製造業

自分で製作したアイテムですがこちらで塗装するとそこそこの見栄えになります、やっぱり安価なラッカースプレーとは塗膜の厚みが違いますね。

2025-11-26
用途: 自動車補修塗装用
株式会社クールテックサガワ

どのメーカーでもそうだが、白・黄・赤は隠蔽力が弱く多めの重ね塗り必須です。ノズルが縦吹き横吹きに変えられ便利。ツヤはあまり出ないので当然ながらクリア上吹き前提で良い仕上がりが得られます。

1が参考にしています
2026-03-05
用途: キズ補修
自動車・二輪車・自転車関連業

ライバル社と比べると色が薄いのか、重ね塗りが多めに必要に感じます。仕上がりは塗料がシャビシャビのせいかゆず肌ができにくく仕上げの研磨が比較的楽です。

2025-07-22
用途: 車の塗装に使用
特別養護老人ホーム緑苑医療・福祉・介護関連業

車のリアウイング再塗装に使用するため購入。202ブラックを買ったが満足している。使いやすい量だし、値段も安価だったのでよかった。
スプレーの口が二パターンあるのも良い。広い面積を塗装する際やスポット的に塗装したい時など噴射口を変えて対応できるのもありがたい。

2025-08-18
用途: 車部品の塗装

SOFT99のボデーペンはいつも使用させてもらっています。キャンペーンなどを活用すれば価格も手ごろで使いやすいです。

2025-07-17
用途: 塗装

ソリッドタイプのボデーペンを探していましたが、品種が多くあり探すのも容易で助かりました。

対象商品 : 48795887
2025-05-23
用途: バイク塗装
建設業・工事業

ホンダのファイティングレッドの代替で購入しました。まだ使用していませんが発色が楽しみです。

2025-03-31
用途: 自動車の板金補修

他車の板金補修に使用しました。R81で塗ってありますので、良くマッチしていて良い感じに塗ることができました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車補修塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする