内容量1リール(100m)仕様ペア数:1●シールドタイプ:ツイストペア●長さ:500m●外径:4.5mm●外側シース材質:熱可塑性ポリマー●コアストランド:7 / 0.25 mm●AWG米国ワイヤゲージ規格:22/7 AWG●シース色:紫●ケーブル形状:ツイストペア●ストランド数:7●ストランド径:0.25 mm●IEC 60332.1、IEC 60754.1、IEC 60754.2、IEC 61034.2. Super Purple Analogue-AES敷設ケーブル. AES敷設ケーブル、Super Purple Analogueは、長距離のアナログ伝送、低静電容量を必要とする重要な平衡データ信号に最適です。. 用途:. AES / EBUデジタルオーディオ信号の長距離伝送 公共施設、学校や大学、政府施設、船舶での敷設 LSZH指定機器ラック配線 100~110 ?の平衡データ用途注文コード48796135品番278-431-070