内容量1リール(100m)仕様同軸タイプ:RG59●外径:6.15mm●特性インピーダンス:75 Ω●シース色:黄●シース材質:塩化ビニール(PVC)●断熱材:PE●導体材質:銅●導体ストランドタイプ:スタンダード●コアストランド:7 / 0.2●ストランド数:7●ストランド径:0.2 mm●減衰:38.31 dB/100 m @ 743 MHz●ケーブル形状:同軸●標準75 Ωビデオケーブル. 高品質OFCケーブルのニーズに合わせて設計及び製造されています。 厳しい銅純度テストに合格した、柔軟性が高く非常に頑丈なケーブルです。 このケーブル製品は、オーディオ録音や放送業界などの専門家向けです。 機械的に堅牢で信頼性の高い圧着終端と、通常はマイクロホンケーブルでしか見られない柔軟性を兼ね備えた設計です。 PVC / ネオプレン製の帯電防止シースは氷点下の温度でも柔軟性を維持し、取り扱いが容易です。 シリアルデジタルビデオに特にお勧めします。. 特長と利点:. 柔軟性に優れながら頑丈 RG59 BNCコネクタを使用 さまざまな色の使用により識別が容易注文コード48796223品番268-322-040