仕様LED数:1●ピーク波長:405nm●光度:200 mcd●パッケージタイプ:5 mm●ビュー角:15°●ピン数:2●LED材質:InGaN●実装タイプ:スルーホール実装●直径:5.9mm●高さ:8.6mm●シリーズ:VAOL●UV LEDは、人間の目にとって有害な可能性がある紫外線を発します。目を保護せずに点灯中のUV LEDを見ないでださい。. VCC紫外線LEDランプ、T1-3/4 5 mm. VCCのUV (紫外線) T1-3/4 (5 mm) LEDランプ製品です。このLEDは、InGaN材料技術を採用しており、無色透明のレンズを備えています。主な用途には、消毒や殺菌、接着剤の硬化、漏れ検出、セキュリティ認証などがあります。選択可能なピークUV波長 / 放射角: VAOL-5EUV0T4 405 nm / 15 ° VAOL-5EUV8T4 385 nm / 15 ° VAOL-5GUV0T4 405 nm / 30 ° VAOL-5GUV8T4 385 nm / 30 °RoHS指令(10物質対応)対応